Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Rutschgefahr, Aluminium, geprägt, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Rutschgefahr (Art. 21.a8170)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Rutschgefahr (Art. 21.a8170)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8172
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443379
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W011
  • ASR A1.3 W011

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
200 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W011
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W011
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,69*
Zubehör
Wolk
ab € 9,28*
Zubehör
Wolk
ab € 94,75*
Zubehör
Schake
ab € 18,65*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,12*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 11,71*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.