Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Gasflaschen, Aluminium, geprägt, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Gasflaschen (Art. 21.a8150)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Gasflaschen (Art. 21.a8150)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443317
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W029
  • ASR A1.3 W029

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
315 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W029
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W029
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Gasflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,65*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,99*
Zubehör
Schake
ab € 34,93*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,31*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.