Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Flurförderzeuge, Alu, geprägt mit Einbrennlackierung, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Flurförderzeuge (Art. 21.a8050)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Flurförderzeuge (Art. 21.a8050)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8052
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588445175
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W014 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt mit Einbrennlackierung
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W014 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W014
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Flurförderzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,73*
Zubehör
Wolk
ab € 9,25*
Zubehör
Wolk
ab € 95,53*
Zubehör
Schake
ab € 18,73*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,10*
Zubehör
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 11,74*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.