Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Rutschgefahr, Alu, geprägt mit Einbrennlackierung, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr (Art. 21.a8020)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr (Art. 21.a8020)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8022
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444956
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W011 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W011

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt mit Einbrennlackierung
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W011 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W011
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,78*
Zubehör
Wolk
ab € 9,81*
Zubehör
Wolk
ab € 94,69*
Zubehör
Schake
ab € 19,81*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,95*
Zubehör
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,96*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 12,90*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.