Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Atemschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild, Atemschutz benutzen (Art. 21.a7205)
Modellbeispiel: Gebotsschild, Atemschutz benutzen (Art. 21.a7205)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7205
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362859
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
atemschutz benutzen m017 gebotsschi...
  • ASR A1.3 M017
  • DIN EN ISO 7010 M017

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M017; DIN EN ISO 7010 M017
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m017 atemschutz benutzen 100mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Atemschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,65*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,99*
Zubehör
Schake
ab € 34,93*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,31*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.