Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Schutzbrille tragen, Aluminium, geprägt, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext, Schutzbrille tragen (Art. 21.a7030)
Modellbeispiel: Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext, Schutzbrille tragen (Art. 21.a7030)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527369209
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
  • ASR A1.3 M004
  • DIN EN ISO 7010 M004
  • Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M004; DIN EN ISO 7010 M004
Eigenschaft:
Kombischild mit Gebotszeichen und Zusatztext
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Schutzbrille-tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,72*
Zubehör
Wolk
ab € 35,21*
Zubehör
Wolk
ab € 93,81*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,71*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.