Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Artikel-Nr.:
     328-11.0495
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527357749
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
  • ASR A1.3 M009
  • DIN EN ISO 7010 M009

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M009; DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Handschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,66*
Zubehör
Wolk
ab € 9,87*
Zubehör
Wolk
ab € 94,68*
Zubehör
Schake
ab € 19,90*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,75*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,96*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Wolk
ab € 12,94*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.