Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Fußschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 315 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Fußschutz benutzen (Art. 21.0488)
Modellbeispiel: Gebotsschild Fußschutz benutzen (Art. 21.0488)
Artikel-Nr.:
     328-11.0490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527357329
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
fußschutz benutzen m008 gebotsschil...
  • ASR A1.3 M008
  • DIN EN ISO 7010 M008

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
315 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M008; DIN EN ISO 7010 M008
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Fußschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,70*
Zubehör
Wolk
ab € 34,97*
Zubehör
Wolk
ab € 94,19*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,84*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.