Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Fußschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Fußschutz benutzen (Art. 21.0488)
Modellbeispiel: Gebotsschild Fußschutz benutzen (Art. 21.0488)
Artikel-Nr.:
     328-11.0488
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527357121
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
fußschutz benutzen m008 gebotsschil...
  • ASR A1.3 M008
  • DIN EN ISO 7010 M008

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M008; DIN EN ISO 7010 M008
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m008 fußschutz benutzen alu, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Fußschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,65*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,99*
Zubehör
Schake
ab € 34,93*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,31*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.