Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Explosionsgefahr, Alu, geprägt, 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr (Art. 21.0404)
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Explosionsgefahr (Art. 21.0404)
Artikel-Nr.:
     328-11.0404
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444574
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
kombischild en iso 7010 vorsicht ex...
  • DIN EN ISO 7010 W002 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W002

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W002 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W002
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Explosionsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,70*
Zubehör
Wolk
ab € 34,97*
Zubehör
Wolk
ab € 94,19*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,75*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,84*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.