| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110630056 Herst.-Nr.: 67001-00001-01 EAN/GTIN: 4042448603357 |
| |
|
| | |
| TESA PVC Putzband gelb 50mm x 33 MeterDas quergerilltetesa® PVC Putzband eignet sich für alle Außenanwendungen und bietet Schutz für Oberflächen aller Art, z.B. Rahmen oder Fassaden. Es klebt sogar auf leicht rauen Untergründen und kann auch genutzt werden, um Gegenstände zu bündeln oder zu fixieren. Das quergerillte Trägermaterial sorgt für gerade und saubere Abrisskanten. Aufgrund der UV-und Temperaturbeständigkeit lässt es sich problemlos bei Temperaturen von +5 °C bis +60 °C verarbeiten. Das robuste Putzklebeband ist von Hand einreißbar, sodass die Anwendung sehr einfach und schnell funktioniert. Mit dem quergerilltentesa® PVC Putzband sind Maler- und Putzarbeiten leichter denn je. Produktvorteile: - zum Schützen, Fixieren oder Bündeln
- lässt sich rückstandsfrei entfernen
- von Hand einreißbar
- ideal für Arbeiten im Außenbereich
- klebt auch auf leicht rauen Oberflächen
- vielseitig: Für sicheren Halt beim Abdecken, Bündeln und Fixieren
- langlebig: Robuster PVC Träger und starke Klebkraft
- haltbar: Anwendbar in großem Temperaturbereich
- das Putzband ist bis zu 6 Wochen UV-beständig
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 33 m | Bezeichnung: | Putzband | Farbe: | gelb | Ausführung: | Premium | Marke: | Tesa | Bandbreite: | 50 mm | Type: | 55486 | Material: | PVC | Stärke: | 0,13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,60* | € 6,38* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,13* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,69* | € 6,80* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,90* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|