| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106412 Herst.-Nr.: 67001-00001-00 EAN/GTIN: 4063565017919 |
| |
|
| | |
| Das tesa® PVC Putzband quergerillt 67001 kann aufgrund seiner herausragenden Klebeigenschaften für viele Anwendungen genutzt werden. Es eignet sich besonders für das Abkleben bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Es ist bis zu sechs Wochen UV-beständig und kann in dieser Zeitspanne problem- und rückstandslos entfernt werden. Das robuste Putzklebeband haftet wegen des Naturkautschukklebers auch auf leicht rauen Oberflächen. Dank seiner Temperaturbeständigkeit von +5 °C bis zu +60 °C ist die Verwendung zu fast allen Jahreszeiten möglich. Da die Rückseite quergerillt ist, lässt es sich schnell, einfach und mit gerader Kante von Hand einreißen. Darüber hinaus eignet sich das Putzband auch zum Bündeln, Fixieren und Markieren - und ist somit auf jeder Baustelle ein wertvoller Helfer für Profi- und Hobby-Handwerker. Features: Quergerilltes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich Auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen geeignet Beim Abreißen von Hand sorgt die geprägte Rückseite für eine gerade Kante Verwendbar bei Temperaturen von +5 bis +60 °C 1 6 Wochen UV-beständig Haftet auch auf leicht rauen Oberflächen Trägermaterial = sPVC, Klebstoff = Naturkautschuk Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Für Außenanwendung geeignet + Von Hand abreißbar | Serie: | tesa® Professional | Typ: | SPVC EMBOSSED | Material (Details): | Kautschuk-basiert | Trägermaterial: | PVC-Film | Dicke: | 0.13 mm | Reißkraft: | 22 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Putzband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband gelb tesa, putzband gelb, tesa putzband, tesa, SPVC EMBOSSED, putzband, putzklebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,62* | € 6,39* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,47* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,14* | € 6,69* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,67* | € 6,81* | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,99* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|