Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Produktbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Skizze zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Symbol zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Anwendungsbild zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
LOGO zu LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103369345
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-M2-CNW4W-1250
EAN/GTIN:
     9002843443212
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm

Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen.
Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich durch ihre hohe Dichte an LEDs und die extrem schmale Bauform aus.
Dadurch entsteht eine Lichtlinie ohne störende Punkte, die in der Breite nur 3 mm Platz benötigt.

Lineare Lichtschnur mit Chip on Board COB Technologie
  • punktfreies Licht
  • extrem schlankes LED-Band für anspruchsvolle Anwendungen
  • glatte Oberfläche
  • 504 LED/m
  • enger Teilungsabstand, Trennstelle alle 35,7 mm
Es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden.

Hinweis:
Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.

Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Anschlussleitung 500 mm mit Stecker
Energieeffizienzklasse:
F
Höhe:
1,4 mm
Breite:
3 mm
Material:
Kupferplatine
Lichtstrom (Lumen):
315/m lm
Leistung:
3,8/m W
Spannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Type:
LED-Band SL-COB Wire
Leuchtmittel:
LED
Oberfläche:
gelb
Länge:
1250 mm
Anschlusskabellänge:
500 mm
Lebensdauer:
50000 h
Farbwiedergabeindex (RA):
80
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
4/m kWh
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, KWTInsel2023, SiroLEDmusterkoffer2023, SiroStoryLoetenwargestern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 21,48*
€ 31,04*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 36,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,80*
Zubehör
SIRO
SL-FL34BS-10000
ab € 39,91*
Zubehör
SIRO
SL-FL34-10000
ab € 39,79*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,11*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,21*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,99*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,42*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,67*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 76,64*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,81*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.