Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307201
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08946093
EAN/GTIN:
     9002617772845
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T3550
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Möbelscharnier, Schanier, Scharniere, eckband, eckbandscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00745*
Zubehör
Blum
03284903
ab € 0,0711*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
07196933
ab € 1,30*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,39*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.