Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448511
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734485116
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 3.5x 1...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 VG Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Marke:
SPEED
k max.:
2,1 mm
Antrieb:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
L:
16 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
d1:
3,5 mm
Material:
Stahl
Form:
VG
d2 max.:
7 mm
Zulassung:
nein
Größe:
3.5x 16 | 2000 Stk
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 3,5 x 16, 3.5x16, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.