Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311519
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08748653
EAN/GTIN:
     9009494470611
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Montageplatte
Topfband
BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm | Spanplattenschrauben ø 4 mm
Type:
CLIP
Werksnummer:
173H7100
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Ausführung:
Kreuzmontageplatte
Höhe:
8,5 mm
Distanz:
0
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
Blum
02518533
ab € 0,54*
Zubehör
SPAX International
880940100035015
ab € 0,0165*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.