Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 110° Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 110° Scharnier
Produktbild zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 110° Scharnier
LOGO zu BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 110° Scharnier
Artikel-Nr.:
     3145-103307264
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09048274
EAN/GTIN:
     9002617781991
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
BLUM CLIP top Öffnungswinkelbegrenzer zu 110° Scharnier

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
70T3553
Type:
CLIP top BLUMOTION
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Blum
passend zu:
Scharnier 110° = Winkelbegrenzung auf 86°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.