Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
LOGO zu BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103311401
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01704442
EAN/GTIN:
     9002617864809
Suchbegriffe:
Montageplatte
Topfband
Topfscharnier
montageplatte blum
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
11,5 mm
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Distanz:
3
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Material:
Stahl
Werksnummer:
175H3130
Type:
CLIP
Ausführung:
Montageplatte gerade
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0093*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.