Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Blechschraube Senkkopf, 3,53x9,5 mm, PZ, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLUM Blechschraube Senkkopf, 3,53x9,5 mm, PZ, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103312466
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08385455
EAN/GTIN:
     9002617851632
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
senkblechschraube 3,5x9,5
BLUM Blechschraube Senkkopf, 3,53x9,5 mm, PZ, Stahl vernickelt

Senkkopfschraube für die Befestigung von Scharnieren und Grundplatten in Verbindung mit Alu-Rahmen Profile.

Weitere Informationen:
Länge:
9,5 mm
Oberfläche:
vernickelt
Gewinde ø:
3,53 mm
Material:
Stahl
Kopf ø:
7 mm
Größe:
3,53 x 9,5 mm
Marke:
Blum
Werksnummer:
660.0950
Antrieb:
PZ Gr. 2
Produktart:
Schraube
Type:
Befestigungsschraube
Verwendung:
Alu-Rahmen Profile
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.