Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM 110° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM 110° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl vernickelt
Produktbild zu BLUM 110° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl vernickelt
LOGO zu BLUM 110° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103395178
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03284903
EAN/GTIN:
     9002617416343
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM 110° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl vernickelt

Scharnieranwendung: Gerader Bandarm

Hinweis: Nur passend für Scharniere mit geradem Bandarm

Weitere Informationen:
Ausführung:
unbedruckt
Material:
Stahl
Werksnummer:
70.1503
Type:
CLIP top
Oberfläche:
vernickelt
Verwendung für:
110°-Scharnier | Stollenscharnier | Winkelscharnier 45° II
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Bandabdeckung, Scharnierabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.