Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber
Produktbild zu Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber
Skizze zu Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber
LOGO zu Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102265902
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     9706703
EAN/GTIN:
     7611188764238
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband ANUBA 3-DIM 2-tlg. Bolzen 60 mm, Bandhöhe 112mm, ø 15mm, verzinkt silber

Bandteil aus Stahl, Laufbereich aus gehärtetem Stahl, mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
32 mm
Ausführung:
Standard/Bolzen lang
Band ø:
15 mm
Bandhöhe:
112 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
7,6 mm
Gewindebolzen:
8,7 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Stiftsicherung:
ohne Aushängesicherung
Tragkraft:
46 kg
Type:
ANUBA
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SET
ab € 36,32*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 32,14*
Zubehör
k.A.
CF-63-A-3D15-8
ab € 20,18*
Zubehör
SFS
936063
ab € 3,69*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,85*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,85*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,85*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,31*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,28*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,30*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 28,14*
Zubehör
SFS
936079
ab € 3,68*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,84*
Zubehör
SFS
946200
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.