Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Messing patiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Messing patiniert
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551785
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Messing patiniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Messing patiniert
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
15x112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.