Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102265655
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532449
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 112 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Kunststoff schwarz
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
15x112 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.