Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt 112 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt 112 mm
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt 112 mm
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt 112 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265585
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     946200
EAN/GTIN:
     7611188597614
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 15 mm, Aluminium vernickelt 112 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
rund
Material:
Aluminium vernickelt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
15x112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.