Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing poliert
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102265669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551792
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
Ziereichel
Material:
Messing poliert
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.