Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing patiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing patiniert
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551808
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm, Messing patiniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
Ziereichel
Material:
Messing patiniert
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.