Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm,Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm,Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm,Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102265674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CF-63-A-3D15-8
EAN/GTIN:
     3363591071871
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 15 x 112 mm,Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
Ziereichel
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.