Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Skizze zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
LOGO zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8
Artikel-Nr.:
     3145-101176106
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     133353
EAN/GTIN:
     4792249059821
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 8

Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, hohe Flexibilität daher sehr guter Tragekomfort, Schnittschutz-Level 4C, Handfläche und Fingerkuppen beschichtet, Nitril-Noppen an der Handinnenseite, Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die Ermüdung der Hand. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet. Einsatzbereich: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Lebensmittel, Landwirtschaft und Gartenbau.

Weitere Informationen:
Material:
Glasfaser / Nylon
Marke:
ATG
Kategorie:
Kategorie II
Farbcode:
orange
Stichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
C
Größe:
8
Farbe:
blau/schwarz
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
4
Type:
MaxiCut® Ultra™ 3445-DT
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Reißfestigkeit:
4
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.