Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Skizze zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
LOGO zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8
Artikel-Nr.:
     3145-101176105
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     133032
EAN/GTIN:
     4792249058442
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiFlex®Cut 34-8743 Größe 8

Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzlevel 3B. Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Handfläche beschichtet. 360º atmungsaktiv. Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität. Verstärkte Daumenbeuge. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Ohne Noppen, Silikonfrei, Nur 1 mm Dick.
Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Weitere Informationen:
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Kategorie:
Kategorie II
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
B
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
3
Type:
MaxiFlex® Cut®™ 34-8743
Norm:
EN 388
Reißfestigkeit:
3
Größe:
8
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Glasfaser / Nylon
Stichfestigkeit:
1
Farbcode:
orange
Abriebfestigkeit:
4
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
12
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 6,72*
12
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 7,40*
7 Tage
89
12
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,41*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,60*
Lager 3145
72
12
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 9,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,15*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,44*
Ähnlich
ATG
2490-11
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.