Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Skizze zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
LOGO zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101174985
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     133360
EAN/GTIN:
     4792249059838
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 9

Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, hohe Flexibilität daher sehr guter Tragekomfort, Schnittschutz-Level 4C, Handfläche und Fingerkuppen beschichtet, Nitril-Noppen an der Handinnenseite, Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die Ermüdung der Hand. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet. Einsatzbereich: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Lebensmittel, Landwirtschaft und Gartenbau.

Weitere Informationen:
Marke:
ATG
Norm:
EN 388
Größe:
9
Type:
MaxiCut® Ultra™ 3445-DT
Farbe:
blau/schwarz
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Glasfaser / Nylon
Farbcode:
weiß
Abriebfestigkeit:
4
Stichfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
C
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut 5 größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,81*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,47*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,61*
5 Tage
64
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 12,55*
Lager 3145
95
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 14,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 88,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.