Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Schutzbrille V-Maxx klar beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HONEYWELL Schutzbrille V-Maxx klar beschlagfrei
Produktbild zu HONEYWELL Schutzbrille V-Maxx klar beschlagfrei
LOGO zu HONEYWELL Schutzbrille V-Maxx klar beschlagfrei
Artikel-Nr.:
     3145-101170365
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
HONEYWELL Schutzbrille V-Maxx klar beschlagfrei

Sportliche Vollsichtbrille mit 180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung. Kann über Korrektionsbrillen und mit Halbmasken getragen werden. Mit indirekter Belüftung. Schutz gegen Flüssigkeiten, Staub und fliegende Partikel - Stoßfestigkeit 120 m/s, kratzfest und beschlaghemmend. Textilband.

Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
Sichtscheibe:
klar
Type:
V-Maxx
Norm:
EN 166 | EN 175
Kategorie:
II
Marke:
Honeywell
Beschlagfrei:
Ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 3,61*
€ 5,12*
2 Tage
547
10
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 9,61*
2 Tage
547
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 9,65*
4 Tage
402
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 9,94*
Lager 3145
80
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,12*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,72*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.