Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital Messschieber m. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ohne Antriebsrolle
ohne Antriebsrolle
Skizze zu MITUTOYO Digital Messschieber m. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-150 mm
Symbol zu MITUTOYO Digital Messschieber m. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-150 mm
LOGO zu MITUTOYO Digital Messschieber m. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166050
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-161-30
EAN/GTIN:
     4946368667928
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
MITUTOYO Digital Messschieber m. Datenausgang ohne Antriebsrolle Messb. 0-150 mm

Digimatic Messschieber für zuverlässige Messungen mit folgenden Merkmalen:
Ausgerüstet mit magnetisch-induktiven Maßstab AOS. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schiebebewegung. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der abolute Nullpunkt bleibt. Unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm.

Signalleitung 1 m Type 101 166 487,
Signalleitung 2 m Type 101 166 488,
Signalleitung USB (2m) Type 101 168 299,
Signalleitung für Funkübertragung U-Wave Type 101 168 282 (optional).
Ersatzbatterie Artikel Nr. 101 187 111.

Lieferung inkl. Box, Batterie.

Weitere Informationen:
Type:
500-161-30
Ablesung:
0,01 mm
Ausführung:
ohne Antriebsrolle
Messbereich:
0 - 150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Marke:
Mitutoyo
Tiefenmaß:
flach
Datenausgang:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 154,26*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 134,25*
€ 164,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 136,37*
€ 172,20*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 184,19*
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 185,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
500-181-30
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.