Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital ABS AOS Messschieber 0-150 mm standard Tiefenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO500-161-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-161-30
EAN/GTIN:
     4946368667928
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ORIGIN
• Digimatic
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• kontrastreiches Display

Ausführung
• AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab
• Kein Einfluß auf die Messung durch Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.).
• Leichtgängige und stabile Führungsflächen

Lieferung
Lieferung in einer Box
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.429 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | On/Off
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Länge:
233 mm
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
16.5 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Nein
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Mit Hold-Funktion:
Nein
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Preset-Funktion:
Nein
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
9 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 153,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 139,37*
€ 175,88*
Lager 245
38
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 181,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 188,51*
Frei Haus
ab € 165,65*
€ 203,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.