| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8336458 Herst.-Nr.: 500-161-30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messschieber Typ = Digitaler Messschieber Fassungsvermögen = 150mm Metrisch oder zöllig = Metrisch Anzeigentyp = Digital Genauigkeit = ±0,02 mm
SR44 Batterie. Zöllige/metrische Ausführungen weisen eine Rändelscheibe auf, metrische hingegen nicht. SPC-Ausgangsversionen – Ein Anschlussstutzen überträgt fortlaufend Daten (MITUTOYO-FORMAT). Kabel mit 1 oder 2 Meter Länge sind getrennt erhältlich; siehe diesen Abschnitt. Mitutoyo-Absolute. Elektronische Messschieber mit einer LCD-Anzeige, in der Messwerte je nach Modell entweder "zöllig/metrisch (umschaltbar)" oder "nur metrisch" angezeigt werden. Allgemeine Merkmale:. Vollständig gehärtete Schiene und Backen aus Edelstahl mit Blendschutz und Mattverchromung. Alle Messflächen sind zur Gewährleistung hoher Genauigkeit geschliffen und überlappt. Messungen: innen, außen, Tiefe und Stufe Lagertemperatur: –10 °C bis +60 °C Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C. Elektronische Merkmale:. EIN/AUS: Zum Einschalten des Messschiebers, in der Anzeige erscheint der Abstand der Messbacken vom voreingestellten Nullpunkt ABS: Absolutwert-Funktion setzt den Bezugspunkt der Messungen der Backen zurück Zoll/mm: Auswählen der metrischen oder zölligen Messwertanzeige Nullpunkt: Zur Voreinstellung des Nullpunkts des Instruments. Dieser Punkt bleibt gespeichert, auch wenn das Messgerät ausgeschaltet wird Weitere Informationen: | | Messschieber Typ: | Digitaler Messschieber | Fassungsvermögen: | 150mm | Metrisch oder zöllig: | Metrisch | Anzeigentyp: | Digital | Genauigkeit: | ±0,02 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, 8336458, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Mitutoyo, 50016130, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,09* | € 154,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 134,33* | € 165,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 135,58* | € 173,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,16* | € 185,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,25* | € 186,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|