| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8336449 Herst.-Nr.: 500-181-30 EAN/GTIN: 5060641224086 |
| |
|
| | |
| Messschieber Typ = Digitaler Messschieber Fassungsvermögen = 150mm Metrisch oder zöllig = Metrisch Anzeigentyp = Digital Genauigkeit = ±0,02 mm
Mitutoyo - Absolute. Ein elektronischer Messschieber mit einer 7 mm hohen Messwertanzeige für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen. Absolutwert-Funktion setzt den Bezugspunkt der durchgeführten Messungen zurück Zöllige oder metrische Anzeige zur Auswahl Mit Funktion zur Nullpunkt-Nachstellung. dieser Punkt bleibt gespeichert, auch wenn das Messgerät ausgeschaltet wird Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Messschieber Typ: | Digitaler Messschieber | Fassungsvermögen: | 150mm | Metrisch oder zöllig: | Metrisch | Anzeigentyp: | Digital | Genauigkeit: | ±0,02 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, 8336449, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Mitutoyo, 50018130, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,22* | € 112,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,94* | € 119,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 119,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,16* | € 123,53* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,96* | € 145,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|