Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Produktbild zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Skizze zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Skizze zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Skizze zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Symbol zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Symbol zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Symbol zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Symbol zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
LOGO zu ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101111576
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     130369
EAN/GTIN:
     4792249075111
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Chemikalien-Schutzhandschuh MaxiChem Größe 10

Maxi Chem® wurde für Arbeiten mit Chemikalien entwickelt, die einen längeren und stärkeren Schutz erfordern. Durch seine NBR-Beschichtung in Kombination mit einem superleichten, nahtlosen Stretch-Nylon Futter zeichnen sich die Handschuhe durch höchsten Komfort, Passgenauigkeit und Tastempfinden aus. Die Manschette umschließt passgenau das Handgelenk, und die Finger sitzen fest im Handschuh. Rutschfeste „Micro-cup”- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter öligen und feuchten Bedingungen. Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten im Kontakt mit leichten Chemikalien wie Öle, Fette, Kühlschmierstoffe oder Kraftstoffe, Automobilindustrie, Getriebemontage, Chemikalien, OEM, Öl und Gas.

Weitere Informationen:
Größe:
10
Type:
MaxiChem
Marke:
ATG
Material:
Trägermaterial: Stretch-Nylon, Beschichtung: Nitril-Microschaum
Schichtstärke:
0,90 mm
Norm:
EN 388 | EN 374-1 Typ A | EN 374-5
Ausführung:
lange Stulpe, Micro-cup
Farbe:
grün
Länge:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.