Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
Produktbild zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
Skizze zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
Skizze zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
Skizze zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
LOGO zu STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101111573
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     160069
EAN/GTIN:
     9003679160069
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Chemikalien-Schutzhandschuh Vchem Shield Größe 10

Flüssigkeitsdichter Arbeitshandschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien, robuste und flexible PVC-Beschichtung. Glatte Oberfläche, anatomische Passform. Sanitized® Antibakterielle Beschichtung. Ausgezeichnete Griffsicherheit bei öligen, feuchten und trockenen Bedingungen, guter Chemikalienschutz. Einsatzbereiche: Reinigung, Wartung, Bau, Handwerk, Fischerei, Landwirtschaft, Versorgungseinrichtungen, Transportgewerbe.

Weitere Informationen:
Marke:
Staffl
Länge:
350 mm
Schichtstärke:
0,65 mm
Größe:
10
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388 | EN 374 | EN 420
Type:
Vchem Shield
Material:
Trägermaterial: Baumwolltrikot, Beschichtung: PVC
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.