Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 84 Liter große Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Really Useful Box 84 Liter große Aufbewahrungsbox mit Deckel
Really Useful Box 84 Liter große Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4800807
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     84C
EAN/GTIN:
     5060024800807
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Große, hochwertige Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent. Really Useful Boxes sind aufgrund ihrer Verstrebungen äußerst stabil und bieten eine hohe Stapelfähigkeit. Als Stapelbox sitzen sie sicher vor Verrutschen aufeinander. Ein besonderer Vorteil dieser Plastikboxen sind die geraden Seitenwände. Andere Aufbewahrungsboxen haben meist eine Wannenform, mit der immer viel Platz verschenkt wird. Die gerade Bauform von Really Useful Boxes sorgt zusätzlich für die hohe Belastbarkeit.

Die große Aufbewahrungsbox mit 64 Litern von Really Useful Box eigent sich zum Beispiel für Sportausrüstung, Spielzeug, zur Dachboden-Aufbewahrung oder als Stapelbox in Werkstatt und Lager

  • Superstabil!
  • Farbe: Transparent
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar
  • Temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
  • Volumen: 84 Liter
  • Maße außen (mit Deckel): 710 x 440 x 380 mm
  • Maße innen: 605 x 370 x 355 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
€ 5,95*
ab € 27,78*
€ 36,13*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 27,75*
€ 36,14*
2 Tage
135
1
€ 2,90*
ab € 29,21*
€ 37,46*
Lager 303
63
1
€ 5,87*
ab € 31,57*
€ 40,50*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 37,18*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,66*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,38*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 14,70*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 20,23*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 25,78*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 35,00*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 69,65*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 54,35*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.