Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30640888
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     50L
EAN/GTIN:
     5060024800517
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
50 l
Breite
440 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
230 mm
Innenmaße (B x T x H)
370 x 605 x 200 mm
Gewicht
2700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,52*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,00*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,78*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,62*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,63*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,38*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,23*
Ähnlich
Sunware
H6162702
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.