Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68504300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68504300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68504300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652699
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68504300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,52*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,65*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,00*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,62*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,63*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,38*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,23*
Ähnlich
Really Useful Products
64WSTR
ab € 19,50*
Ähnlich
Sunware
H6163302
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.