Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 84l 710x440x380mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox 84l 710x440x380mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 84l 710x440x380mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA287145
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     84C
EAN/GTIN:
     5060024800807
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Lager und Transportbox, stapelbar mit 50 Litern und 64 Liter Box
  • Ideal für Büro, Lager und zu Hause
  • Universell, verschließbar, stapelbar
  • Aussenmaß: 710x440x380mm
  • Innenmaß: 605x370x355mm
  • Transparent für einen schnellen Überblick
  • Inklusive Deckel und Griffen
  • Temperaturbeständig von +80 Grad C bis -15 Grad Celsius
  • Material Polypropylen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gewicht 3300g
Breite:
710 mm
Bruttogewicht:
3.3 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
440 mm
Marke:
Really Useful Box
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
380 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 35,65*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 27,75*
€ 35,66*
2 Tage
196
1
€ 2,90*
ab € 29,98*
€ 38,31*
3 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 34,77*
€ 44,40*
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 37,12*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,62*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,37*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,72*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,65*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,40*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,28*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.