Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Archivbox 84C 44x38x71cm 84l transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-123211903
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     84C
EAN/GTIN:
     5060024800807
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Maße:
71 x 38 x 44 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
84 l
Temperaturbereich:
-15 bis +80 °C
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 35,92*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 27,77*
€ 35,93*
2 Tage
264
1
€ 2,90*
ab € 29,90*
€ 38,39*
3 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 34,78*
€ 44,38*
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 37,45*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,51*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,31*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,42*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,71*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,85*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,10*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 58,85*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.