Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68504400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68504400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68504400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652700
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68504400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,52*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,65*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,00*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,78*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,63*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,38*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,23*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.