Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68504100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68504100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68504100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652697
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68504100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Deckel-Organiser
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,60*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,68*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,13*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,64*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,65*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,70*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,00*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.