Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP, Gr. 2 (53 - 61 cm), orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689810
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200172780
EAN/GTIN:
     4017765057022
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit, hohe Seitensteifigkeit, unempfindlich gegen Chemikalien, hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer), optimale Passform durch 3 Helmschalengrößen, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, Hitze bis + 150 °C (nur in Verbindung, mit Innenausstattung I/79 GW-R), Metallspritzer (MM), Seitliche Verformung (LD). Helmausstattung: Schweißband Natur-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen "Hochleistungs-Allround-Helm". Hohe Gebrauchsdauer von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Material:
UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Farbe:
orange
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
I/79 GD-R
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
405 g
Schweißband:
Natur-Leder
Gurtband:
6-Punkt mit Drehverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 41,80*
1 Tag
10
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 42,15*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,69*
€ 42,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,98*
€ 44,01*
2 Tage
350
€ 6,99*
ab € 35,66*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,93*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,24*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.