Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe PU-BESCHICHTUNG, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5677973
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2419-9
EAN/GTIN:
     4031301049975
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hellblau melierte Schnittschutz-Strickhandschuhe mit einer grauen Polyurethan(PU)-Beschichtung, handflächenbeschichtetet, Strickbund, gute Schnittfestigkeit, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm), Handschuhlänge: ca. 25 cm. Sehr gute Abriebfestigkeit, guter Trockengriff, sehr flexibel, sehr gute Passform, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv. Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Druckindustrie, Glasindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrar- und Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
hellblau/grau
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3X42BX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,89*
7 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 32,50008*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,47008*
€ 46,96008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,11004*
€ 77,09004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,96008*
€ 55,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,14008*
€ 52,5267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,41004*
€ 50,46795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,09004*
€ 48,89715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,35008*
€ 45,6366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 35,47008*
€ 42,2094
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,95584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.