Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe 2419 Gr.9 grau/hellblau meliert EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219572
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2419-9
EAN/GTIN:
     4031301049975
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HPPE/Polyamid/Glasfaser/Elasthan-Mischgewebe (hellblau meliert) · Handflächenbeschichtung mit Polyurethan (PU) (grau) · Strickbund · ca. 15 Gauge (= 1,449 mm). Angenehmes Tragegefühl durch exzellente · ergonomische Passform. Hohe Flexibilität. Atmungsaktiv. Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Verpackungs- und Sortierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 50% High Performance Polyethylene (HPPE), 36% Nylon, 12% Glasfaser, 2% Elasthan, Beschichtung: Polyurethan (PU)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/hellblau meliert
Material:
HPPE/Nylon/Glasfaser/Elasthan mit Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Polyurethan-Handflächenbeschichtung, Strickbund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,89*
8 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 32,47008*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,54004*
€ 46,93008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,13008*
€ 77,03004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,03004*
€ 91,66575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,13008*
€ 85,8348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,05004*
€ 75,02955
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,13008*
€ 71,5548
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,01084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.