Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-528, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5661847
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-528-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hautfreundlich für erhöhten Tragekomfort. Lösungsmittelfrei. INTERCEPT Technology® für einen erhöhten Schnittschutz. Hauptmerkmale und Vorteile: Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger für erhöhten Schnittschutz, erhöhte Flexibilität für Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität bei der Handhabung kleiner Teile, Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen, Nitrilschaumbeschichtung für hohe Griffsicherheit und Abriebfestigkeit (ANSI-Stufe 4), DMF-frei.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
225 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3X32B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,82*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,08*
Lager 302
97
12
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,42*
1 Tag
102
12
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 7,48*
12
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 7,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 89,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11528100
ab € 5,17*
Ähnlich
Ansell
11528110
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528060
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528080
ab € 5,18*
Ähnlich
Ansell
11528090
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.