Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe HIMALAYA II, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5649730
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1121-9
EAN/GTIN:
     4031301009078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TOP Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Baumwollfutter, Doppelnähte, Strickbund, ca. 29 cm Länge.Sehr gute wärmende Eigenschaft durch Moltonfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte TOP-Rindlederqualität, sehr angenehmes Tragegefühl, guter Halt dank Strickbund. Einsatzgebiete: ideal für leichtere bis schwerere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z. B. im Transportgewerbe, Gartenbau, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/gelb
Länge:
290 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3142
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindvollleder, Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
11X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,88*
9 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,33*
€ 32,88*
Lager 302
15 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,90008*
€ 46,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,99008*
€ 76,27008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,41008*
€ 49,278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,43004*
€ 48,11175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,02008*
€ 45,2439
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,90008*
€ 41,5311
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,90834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.