Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh YELLOWSTAR - stronghand®, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5634650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888162844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Guter Abriebwiderstand, sehr flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Strickbund.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
gelb
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
200 - 265 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4112X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Trikot
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 5,93004*
€ 8,86008*
Lager 302
17
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 11,06004*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,83004*
€ 28,67004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06004*
€ 13,16145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,88004*
€ 12,94725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19004*
€ 12,12615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76008*
€ 11,6145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32004*
€ 11,09085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,625* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.